ニチバン
ニチバンの 文房具
ニチバンの 事務用テープ
ニチバンの OPPテープ(透明テープ)
カートンテープ”6250PF透明”
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5巻)
注文コード
19693549
品番
6250PF-48X1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
中小重量包装用のOPP粘着テープです。
ゴム系粘着剤を使用しているので低温度時でも安定した粘着力を発揮します。
タイの合弁企業ユニオン・タイ・ニチバン製です。
用途
中小重量物の封かん。
トラスコ品番
107-7418
材質
【支持体】ポリプロピレン
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.046
色
透明
長さ(m)
1000
粘着力(N/10mm)
2.1
引張強度(N/10mm)
33.7