※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
90LSGP鋼管製エルボロング90°150A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
19693576
品番
90L-SGP-150A
参考基準価格(税別)
¥52,320
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
850-4946
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
90°ロングエルボ
呼び径(B)
6
寸法F(mm)
228.6
呼び径(A)
150
肉厚t(mm)
5
外径(mm)
165.2
外径OD(Φmm)
165.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材