※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
90SSGP鋼管製エルボショート90°200A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19693619
品番
90S-SGP-200A
参考基準価格(税別)
¥28,050
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
850-4950
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
90°ショートエルボ
呼び径(B)
8
寸法F(mm)
203.2
呼び径(A)
200
肉厚t(mm)
5.8
外径(mm)
216.3
外径OD(Φmm)
216.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材