※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アキュライド
日本アキュライドの スライドレール・ガイドレール
日本アキュライドの スライドレール
シングルスライドレール C203L(軽荷重用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
19693680
品番
C203-18AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途
コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。
トラスコ品番
848-9230
材質
スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
長さ(mm)
457.2
幅(mm)
9.5
高さ(mm)
35.3
移動距離(mm)
330
定格荷重(N)
垂直:402
スライド長さ(mm)
457.2
トラベル(mm)
330
定格荷重(N[kgf])/ペア
41
注意
※水平使用時、定格荷重は表示の1/4以下になります。
※価格は1本の値段です。