コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源関連商品
DHSシリーズ用ヒートシンク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
TUNS100、CBS、DHS200、DHS250シリーズ用
注文コード
19693854
品番
F-CBS-F4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合
TUNS100、CBS、DHS200、DHS250シリーズ用
熱抵抗値(℃/W)
自然空冷(0.1m/s):4.6
タイプ
縦型
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58.4×25.4×61