”ラバーコート”

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 透明 注文コード19693881 品番FC-100-C18
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

簡単に手で剥がせる強じんな保護皮膜を作ります。

用途
研磨部品、金型、工具などの表面に塗布し、長期保護防錆皮膜。
バイト、研磨面、鏡面仕上げ品の保護
乾燥塗布被膜は部品などの使用時に手で剥がして使用する。
仕様ゴム状剥がせる乾燥皮膜 トラスコ品番810-6109 透明 タイプ剥がせる乾燥ゴム皮膜 使用温度範囲(℃)-40〜60 容量(L)18 主成分スチレン系ブロックコポリマー 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする