ファインケミカルジャパン
”ラバーコート”
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1缶
色
赤
注文コード
19693890
品番
FC-100-R18
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
簡単に手で剥がせる強じんな保護皮膜を作ります。
用途
研磨部品、金型、工具などの表面に塗布し、長期保護防錆皮膜。
バイト、研磨面、鏡面仕上げ品の保護
乾燥塗布被膜は部品などの使用時に手で剥がして使用する。
仕様
ゴム状剥がせる乾燥皮膜
トラスコ品番
810-6110
色
赤
タイプ
剥がせる乾燥ゴム皮膜
使用温度範囲(℃)
-40~60
容量(L)
18
主成分
スチレン系ブロックコポリマー
危険物の類別
非危険物