ファインケミカルジャパン
ファインケミカルジャパンの 防錆・潤滑・クリーナー
ファインケミカルジャパンの 自動車用グリース
ファインケミカルジャパンの 汎用グリース
”ニューTFEコート”(乾性被膜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
19693899
品番
FC-102-4
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
対象物に四フッ化エチレン樹脂の乾性皮膜が簡単にできます。
金属・ガラス・セラミックス・木・ゴム・プラスチックにコーティング可能です。
用途
作業台、包装機、印刷機、木工機械などの定盤の潤滑。
繊維製品のなど潤滑油が使用できない作業台などの滑りに
シリコーン潤滑剤と違いそのまま塗装など二次加工ができる
湿度の高い時期でもゴムやセロファンのスムーズな潤滑
季節に関わらず粉体ホッパーのスムーズな供給
仕様
透明に近い乳白色の乾燥皮膜
トラスコ品番
810-6112
材質
四フッ化エチレン樹脂
色
透明に近い乳白色
容量(mL)
4000
使用温度範囲(℃)
-20〜82
危険物の類別
非危険物