ファインケミカルジャパン
ファインケミカルジャパンの 防錆・潤滑・クリーナー
ファインケミカルジャパンの 自動車用グリース
ファインケミカルジャパンの 汎用グリース
”耐熱TFEコート”
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
19693908
品番
FC-103-4
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
270℃で使用できるフッ素樹脂コートです。
加熱200℃必要です。
溶剤や薬品に対する耐性をを持たせながらの潤滑
用途
連続270℃までの長期の高温用離型・潤滑剤。
ダイヤモンド工具成型時の離型。
皮膜は耐薬品性、耐溶剤性、耐油耐水性がある。
長期間の潤滑滑走耐蝕性の必要な箇所に。
仕様
乳白色乾燥皮膜
トラスコ品番
810-6114
材質
フロロテロマー、四フッ化エチレン樹脂
色
乳白色
タイプ
液状
使用温度範囲(℃)
270
容量(kg)
4
比重
0.83 (20℃)
危険物の類別
非危険物