コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源関連商品
DHSシリーズ用ヒートシンク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
TUNS50、CQHS300、CQHS350、DHS50、DHS100シリーズ用
注文コード
19693924
品番
F-QB-F5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合
TUNS50、CQHS300、CQHS350、DHS50、DHS100シリーズ用
熱抵抗値(℃/W)
自然空冷(0.1m/s):5.0
タイプ
横型
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58.4×38.1×37.6