ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
G45LSGP白鋼管製エルボロング45°125A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8個)
注文コード
19693951
品番
G45L-SGP-125A
参考基準価格(税別)
¥112,720
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
仕様
メッキ品
トラスコ品番
850-4951
材質
配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状
45°ロングエルボ
呼び径(B)
5
呼び径(A)
125
H(mm)
78.9
肉厚t(mm)
4.5
外径(mm)
139.8
外径OD(Φmm)
139.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材