ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
G45LSGP白鋼管製エルボロング45°150A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8個)
注文コード
19693960
品番
G45L-SGP-150A
参考基準価格(税別)
¥173,360
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
仕様
メッキ品
トラスコ品番
850-4952
材質
配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状
45°ロングエルボ
呼び径(B)
6
呼び径(A)
150
H(mm)
94.7
肉厚t(mm)
5
外径OD(Φmm)
165.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材