※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”G型ホールカッター”

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19693978 品番 G-53
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

独自の刃つけによりきれいな仕上がりができます。
プラスチック等の樹脂にも最適。
有効切削能力 2.3mm
規格サイズはΦ65まで1mmとび、Φ100まで5mmとびで有ります。

用途
ボラゾンホイール刃付により高い切削性能。
鉄板、鋳物、塩ビ等切削が可能。
被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。
トラスコ品番807-9286 材質刃部:高速度鋼(SKH51)、センタードリル:高速度鋼(SKH51) 有効長(mm)2.3 刃厚(mm)2.4 シャンク形状三面取(ストレート) シャンク径(mm)10 刃径(mm)53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする