※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19694547 品番 NCK-FA-7-N1
参考基準価格(税別)¥11,830 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

中、低速で推力をともなうワークの停止に最適な衝撃緩衝装置です。
構造に、困難とされていたスリットオリフィス方式を採用し、低速域における高い吸収能力、リニアなソフト停止等を実現しました。
コンパクトでも吸収エネルギーが大きく、スペース効率が高いです。
取付がシンプルです。

用途ワーク停止時の衝撃緩衝装置に。 トラスコ品番827-9982 ストローク(mm)20 タイプスプリング復帰形 最大吸収エネルギー(J)70 六角ナットM20×1.5 キャップなし ねじサイズM20×1.5 衝突速度(m/s)2.5 調整機能なし
注意
※ショックキラーは速度および、周囲温度により吸収能力が変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする