※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材バルブ
PTFE るつぼ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19694608
品番
NR0218-005
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
使い方は、テフロンるつぼに分解用溶剤を入れ、蓋を乗せてジャケットに収納し、ジャケット蓋を締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締め付けて下さい。
用途
実験用
トラスコ品番
153-2881
幅(mm)
【蓋】70
深さ(mm)
60
容量(cc)
75
底面の幅(mm)
60