※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材バルブ
PFAスコップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19694626
品番
NR2616-001
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
オールフッ素樹脂(PFA)製のミニスコップ
耐薬品性に優れています
取手部には穴をあけておりますので保管に便利です
用途
サンプル採取用
耐薬品用
トラスコ品番
153-2846
材質
PFA
長さ(mm)
100
幅(mm)
【すくい部】58(最小28)
全長(mm)
165