※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
RCSGP鋼管製レジューサー125AX100A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
19694775
品番
RC-SGP-125A-100A
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
850-5037
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
同心レデューサ
高さ(mm)
127
呼び径
5×4
呼び径(B)
5×4
肉厚(mm)
4.5×4.5(t1×t2)
呼び径(A)
125×100
H(mm)
127
外径(mm)
139.8×114.3(OD1×OD2)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材