定格出力電圧(V)DC12
定格出力電力(W)500
仕様入力コネクタVH(J.S.T)コネクタ、付属機能(5VAUX, 12VAUX,リモコン,PG)付き・モレックスコネクタタイプ、取付穴(M3タップ)、並列運転
形状基板単体
シリーズGH
端子形状VH(J.S.T.)コネクタ
定格出力電流(A)(強制通風)50℃:41.7/(自然空冷)40℃:12.5/(自然空冷)50℃:9.2/(伝導冷却)40℃:30/(伝導冷却)50℃:16.7
入力電圧(V)AC90〜264 1Φ
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力