※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
RCSGP鋼管製レジューサー125AX65A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
19694791
品番
RC-SGP-125A-65A
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
850-5038
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
同心レデューサ
高さ(mm)
50.8
呼び径
5×2 1/2
呼び径(B)
1×2-1/2
肉厚(mm)
4.5×4.2(t1×t2)
呼び径(A)
25×65
H(mm)
127
外径(mm)
139.8×76.3(OD1×OD2)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材