※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
S45L10Sステンレス鋼製エルボロング45°150A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
19694818
品番
S45L-10S-150A
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
仕様
ステンレス品
トラスコ品番
850-5063
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
45°ロングエルボ
呼び径(B)
6
呼び径(A)
150
H(mm)
94.7
肉厚t(mm)
3.4
外径(mm)
165.2
外径OD(Φmm)
165.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材