※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
S45L10Sステンレス鋼製エルボロング45°200A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
19694827
品番
S45L-10S-200A
参考基準価格(税別)
¥115,360
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
仕様
ステンレス品
トラスコ品番
850-5064
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
45°ロングエルボ
呼び径(B)
8
呼び径(A)
200
H(mm)
126.3
肉厚t(mm)
4
外径(mm)
216.3
外径OD(Φmm)
216.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材