コーセル
GHA500F シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
19695184
品番
GHA500F-24-SNF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
定格出力電圧・定格出力電流
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電力(W)
500
形状
カバー付き
シリーズ
GH
定格出力電流(A)
(強制通風)50℃:21
入力電圧(V)
AC90~264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力