※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スターノブ おねじタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19695220 品番 STK25X16N
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。

トラスコ品番805-9241 材質ノブ:ポリプロピレン つや消しブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ ねじ径M5×0.8 ねじ長さ(mm)16 ねじ寸法M5×0.8 外径(mm)25 ノブ高さ(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする