※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Elesa
Elesaの 金型用部品、位置決め部品
Elesaの クランピング冶具
Elesaの クランピング位置決め部品
スターノブ おねじタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19695238
品番
STK25X20N
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
トラスコ品番
805-9243
材質
ノブ:ポリプロピレン つや消しブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
ねじ径
M5×0.8
ねじ長さ(mm)
20
ねじ寸法
M5×0.8
外径(mm)
25
ノブ高さ(mm)
19