※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Elesa
Elesaの 金型用部品、位置決め部品
Elesaの クランピング冶具
Elesaの クランピング位置決め部品
スターノブ おねじタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19695247
品番
STK25X30NA
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
トラスコ品番
805-9245
材質
ノブ:ポリプロピレン つや消しブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
ねじ径
M6×1.0
ねじ長さ(mm)
30
ねじ寸法
M6×1.0
外径(mm)
25
ノブ高さ(mm)
19