※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スターノブ おねじタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19695256 品番 STK40X25NA
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。

トラスコ品番806-2280 ねじ径M8×1.25 ねじ長さ(mm)25 ねじ寸法M8×1.25 外径(mm)40 ノブ高さ(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする