※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スターノブ おねじタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19695281 品番 STK50X20NA
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。

トラスコ品番805-9252 材質ノブ:ポリプロピレン つや消しブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ ねじ径M8×1.25 ねじ長さ(mm)20 ねじ寸法M8×1.25 外径(mm)50 ノブ高さ(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする