※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19695308 品番 SWB-115
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。
切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。

用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。 トラスコ品番153-1879 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃先:超硬チップ 全長(mm)190 有効長(mm)150 刃厚(mm)2.5 適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等 刃径(mm)115
注意
※SWB単体だけでは使用できません。
※深穴穿孔の際には、電動ドリルのステップ作業での切粉排出作業が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする