SWB-200 サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム 19695378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(mm)200
200
180
105
115
130
140
155
166
170
210
22
220
25
250
29
35
45
55
60
85
90
全長(mm)210
有効長(mm)150
内容量1本注文コード19695378品番SWB-200
参考基準価格(税別)¥90,700販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。
切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。

用途
被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。
トラスコ品番153-0345適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ全長(mm)210有効長(mm)150刃厚(mm)2.5適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等刃径(mm)200
注意
※SWB単体だけでは使用できません。
※深穴穿孔の際には、電動ドリルのステップ作業での切粉排出作業が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする