※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の PCアクセサリー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル整理用品・アクセサリ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ
インシュロックタイ カラータイ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000本)
注文コード
19695509
品番
T18R-BRW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
カラフルなバリエーションの結束バンドです。
電線束の分類、区別がひと目で判別できます。
電線の保護色としても便利です。
用途
電線束の分類・区別に。
トラスコ品番
850-3882
材質
66ナイロン(標準)
長さ(mm)
100
幅(mm)
1.1
厚さ(mm)
2.5
色
ブラウン
最大結束径(Φmm)
22
引張強度(N)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応