※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インシュロックタイ カラータイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000本) 注文コード 19695579 品番 T18S-BRW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

カラフルなバリエーションの結束バンドです。
電線束の分類、区別がひと目で判別できます。
電線の保護色としても便利です。

用途電線束の分類・区別に。 トラスコ品番850-3895 材質66ナイロン(標準) 長さ(mm)80 幅(mm)2.2 厚さ(mm)1 ブラウン 最大結束径(Φmm)16 引張強度(N)80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする