※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インシュロックタイ カラータイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 19695640 品番 T50R-BRW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

カラフルなバリエーションの結束バンドです。
電線束の分類、区別がひと目で判別できます。
電線の保護色としても便利です。

用途電線束の分類・区別に。 トラスコ品番850-3940 材質66ナイロン(標準) 長さ(mm)202 幅(mm)4.6 厚さ(mm)1.2 ブラウン 最大結束径(Φmm)50 引張強度(N)225 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする