曜日別特売
UL40S オイルパルスレンチ ストレートタイプ 瓜生製作 19695755

オイルパルスレンチ ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
トラスコ品番859-5960
内容量1台注文コード19695755品番UL40S
参考基準価格(税別)¥133,100販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

一回転一打撃の2ブレード式オイルパレス機構に、新たにローラブレードと新シールを組み込んだパルスレンチです。
独自のシール材SUリングにより耐久性が向上できます。
ローラを組み込んだ新型ドライビングブレードを搭載しています。

用途自動車関係、一般産業用に。トラスコ品番859-5960全長(mm)205使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.23最大締付トルク(N・m)22排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5トルク(N・m)13~22無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000能力ボルト径(mm)5~6ホース取付口Rc1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする