オイルパルスレンチ ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19695771 品番 UL60S
参考基準価格(税別)¥133,100 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

一回転一打撃の2ブレード式オイルパレス機構に、新たにローラブレードと新シールを組み込んだパルスレンチです。
独自のシール材SUリングにより耐久性が向上できます。
ローラを組み込んだ新型ドライビングブレードを搭載しています。

用途自動車関係、一般産業用に。 トラスコ品番859-5964 全長(mm)209 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.45 最大締付トルク(N・m)50 排気方式後方 ソケット差込角(mm)9.5 トルク(N・m)32〜50 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6700 能力ボルト径(mm)8 ホース取付口Rc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする