SW5-R2 ウォーム(4級) KHK(小原歯車工業) 19695789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW5-R2 ウォーム(4級) KHK(小原歯車工業) 19695789
SW5-R2 ウォーム(4級) KHK(小原歯車工業) 19695789

ウォーム(4級)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード19695789品番SW5-R2
参考基準価格(税別)¥12,790販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。

用途動力伝達用歯車。トラスコ品番146-3549材質S45C長さ(mm)ボス:20・20(右・左)形状W3全長125全長(mm)125歯幅(mm)85モジュール5ボス径56ねじれ右/左:R条数2歯幅85歯先円直径(mm)Φ80進み角8°13′基準円直径(Φmm)70穴径(mm)Φ25直径(mm)歯先円:80径(mm)ボス:Φ56ボス長さ(mm)56
注意
※1個の販売でありセット販売ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする