シカゴニューマチック社
シカゴニューマチック社の 空圧工具アクセサリー
シカゴニューマチック社の 空圧工具アクセサリー部品
エアインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19695807
品番
CP8252-R
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ハイパワーです。
コンポジット/マグネシウムボディー・クラッチハウジングで軽量・コンパクト・低騒音です。
用途
一般産業向け。
トラスコ品番
465-0450
全長(mm)
200
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
使用空気圧力(MPa)
0.63
空気消費量(m
3
/min)
0.72
最大締付トルク(N・m)
750
排気方式
後方
ソケット差込角(mm)
12.7
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
9000
能力ボルト径(mm)
10〜14
ホース取付口
NPT1/4
ハンマータイプ
ツインハンマー
注意
※締付トルクは目安値です。
※条件によりトルク値はかわります。