曜日別特売
CDU20-60A フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-60~) SMC 19695891

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-60~)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) M5×0.8注文コード19695891品番CDU20-60A
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)60作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする