山本光学
LS-455F フード形 ヘッドギアタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
材質
フード部分:無じん衣(ポリエステル)
注文コード
19695927
品番
LS-455F;MNH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
作業者の安全と効率を両立する電動ファン付き呼吸用保護具(ルーズフィット形フード ヘッドギア/無じん衣タイプ)
用途
LS-455F・NNH:浮遊粉じんが多量に発生する作業、薬品の粉末取り扱い作業、農薬(急毒性の高い粉剤・液剤)散布など
LS-455F・MNH:研磨・切削作業、セメント、粉末薬品などの粉末取扱作業、バフ作業、IC工場のメンテナンス作業。
備考
LS-455F;MNH
合格番号 第TP88号
LS-455F ルーズフィット形 フェイスシールド 大風量形、PL1、B級
材質
フード部分:無じん衣(ポリエステル)
質量(g)
約460(へッドギア・面体)
レンズ
ミストレス
フィルター
NMF-500K
騒音値(dB)
72
引張強度(N)
連結管部分:196
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
98.7
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
95.0以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
稼働時間(時間)
9
必要風量(L/min)
155~175
再生紙使用マーク
適合