※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工
日東電工の 図工/美術/画材/書道
日東電工の その他工芸用品/素材
NITOFLON 粘着テープ ”NO.903UL”(茶灰色)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(36巻)
幅(mm)
15
注文コード
19696261
品番
903X08X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
耐熱性に優れます。
幅のみ別作品製作が可能です。
用途
各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。
シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。
トラスコ品番
220-5240
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.08
色
グレー
長さ(m)
10