コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
GHA500F シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC30
定格出力電流(A)
(強制通風)50℃:16.7/(自然空冷)40℃:5/(自然空冷)50℃:3.7/(伝導冷却)40℃:12/(伝導冷却)50℃:6.7
注文コード
19696277
品番
GHA500F-30-J1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
この商品は
定格出力電圧・定格出力電流
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC30
定格出力電力(W)
500
仕様
入力コネクタVH(J.S.T)コネクタ
形状
基板単体
シリーズ
GH
端子形状
VH(J.S.T.)コネクタ
定格出力電流(A)
(強制通風)50℃:16.7/(自然空冷)40℃:5/(自然空冷)50℃:3.7/(伝導冷却)40℃:12/(伝導冷却)50℃:6.7
入力電圧(V)
AC90〜264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力