※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NITOFLON 粘着テープ ”NO.903UL”(茶灰色)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24巻) 幅(mm)22 注文コード19696428 品番903X13X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は幅・内容量など59種類から選べます 他の種類を見る

ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
耐熱性に優れます。
幅のみ別作品製作が可能です。

用途
各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。
シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。
トラスコ品番220-5464 材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 幅(mm)22 厚さ(mm)0.13 グレー 長さ(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする