コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
KHEA120 シリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ネジ取付対応
出力形式
シングル出力
注文コード
19696724
品番
KHEA120F-24-N2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・出力形式
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電力(W)
120
仕様
ネジ取付対応
形状
DINレール直付き
シリーズ
KHE
端子形状
欧州方式
定格出力電流(A)
5(ピーク7.5)
入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ/DC88〜370
最大出力電力(W)
120
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力