メイン画像
レオナ
レオナの ジャッキ
レオナの 油圧ポンプ
レオナの 手動ポンプ
PTFEバレルポンプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19696927
品番
5606-1001
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ハンドルの上下で採液できる手動ポンプです。
底部に逆流防止弁があり少ない容量でも使えます。
安全に薬液を移送できます。
用途
酸・アルカリ・薬液・溶剤用。
トラスコ品番
249-8636
材質
接液部:PTFE
全長(mm)
1080
タイプ
ストップコック、PTFEホース付
吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)
400