東芝
東芝の 処置・手術
東芝の 手術室用品
東芝の 照明器具
LED非常用照明器具 直付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19696970
品番
LEDEM30825M
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
停電時に30分間点灯し、その場にいる人々が安全に避難できるように室内や通路を照明する器具です。
また、別売りのリモコンで複数台の点検を効率的に行えます。
用途
特高天井用
トラスコ品番
250-0340
材質
本体:SGC、カバー:SPC t0.6白、レンズ:ガラス
幅(mm)
154
色
181
高さ(mm)
75
タイプ
30形
電源(V)
100〜242
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
1.5
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
外径(mm)
154
明るさ(Lm)
1030