堀場アドバンスドテクノ
堀場アドバンスドテクノの 環境測定(自然環境/安全環境)
堀場アドバンスドテクノの ガス分析
堀場アドバンスドテクノの ガス分析その他関連用品
エントリーモデル モノクロ卓上pH計(プラスチックpH電極セット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19697058
品番
PH-SE
参考基準価格(税別)
¥107,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
バックライト機能、電極スタンドは本体一体型でとってもコンパクトです。
極限までシンプルさを追及したpH計セットです。
トラスコ品番
361-0278
セット内容
pHメーター、pH電極(プラスチックボディ)、電極スタンド、ACアダプター、pH標準液
幅(mm)
150
高さ(mm)
66
奥行(mm)
160
電源(V)
ACアダプタ100V〜240V(50Hz/60Hz)
電源
ACアダプタ100V〜240V(50Hz/60Hz)
測定範囲(pH)
0〜14
分解能(pH)
0.01