堀場アドバンスドテクノ
堀場アドバンスドテクノの 環境測定(自然環境/安全環境)
堀場アドバンスドテクノの ガス分析
堀場アドバンスドテクノの ガス分析その他関連用品
スタンダード卓上型電気伝導率計(汎用導電率電極セット)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19697076
品番
F-2000C-E
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
バックライト機能、PC・プリンタ接続可です。
実験室に必要な機能を厳選した卓上計セットです。
トラスコ品番
361-3580
セット内容
電気伝導率メーター、電気伝導率セル、電極スタンド、ACアダプター
幅(mm)
150
測定範囲
0.200〜2.000S/cm(10/cm-1 セル定数の時) / 0.2〜19.9(S/m)
高さ(mm)
66
奥行(mm)
160
電源(V)
AC100〜240V
電源
AC100〜240V
分解能
有効桁数4桁(自動レンジ変更)
測定範囲(μS/cm)
0.000〜1.999