※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19697101 品番 GPSB-25T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。

用途荷役作業・多目的連結金具として トラスコ品番361-2839 材質特殊合金鋼 タイプボルトナットタイプ 寸法L(mm)174 基本使用荷重(t)25 寸法t(mm)45 寸法D(mm)103 寸法B(mm)70 寸法d1(mm)45 寸法d3(mm)50
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする