※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の キャビネット / プラボックス
大洋製器工業の キャビネット
大洋製器工業の キャビネットパーツ
”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19697119
品番
GPSB-13.5T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
用途
荷役作業・多目的連結金具として
トラスコ品番
361-2222
材質
特殊合金鋼
タイプ
ボルトナットタイプ
寸法L(mm)
134
基本使用荷重(t)
13.5
寸法t(mm)
35
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
53
寸法d1(mm)
35
寸法d3(mm)
38
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。