カジメイク
カジメイクの ワーキングウェア
カジメイクの トップス
カジメイクの オールシーズン トップス
”クレーターメッシュ半袖シャツ” クルーネック(丸首)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
19697609
品番
8821-01-3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
特殊クレーター構造のメッシュは、汗を素早く拡散させベタツキ感を軽減します。
重ね着したレイヤーと肌との間に快適な空間を作り、オールシーズンにも対応します。
トラスコ品番
356-3435
色
ホワイト
サイズ
3L
胸囲(cm)
102〜110
身長(cm)
175〜185
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72