ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 処置・手術
ENDO(遠藤照明)の 手術室用品
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf16W1灯用タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19698221
品番
ERK9566W_RAD788N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,650
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
トラスコ品番
383-5323
長さ(mm)
630
幅(mm)
230
高さ(mm)
57
タイプ
直付け
奥行(mm)
630
電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
12.6
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色
明るさ(Lm)
1800